エスコ
エスコの 鉈
エスコの 両手用竹割
415mm/255mm なた
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61145518
品番
EA650BC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
生垣、垣根のメンテナンスに
生垣、垣根のメンテナンスに。
仕様
●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
アズワン品番
65-3887-59