450x 600mm アスベスト回収袋 小/黄/100枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード61145649 品番EA995AD-174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)。

仕様●サイズ(mm):450×600●厚み(mm):0.15●材質:ポリエチレン●色:黄●入数(枚):100 アズワン品番65-3903-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする