曜日別特売
EA983BA-21 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止 エスコ 61145685

EA983BA-21 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止 エスコ 61145685
EA983BA-21 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止 エスコ 61145685
EA983BA-21 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止 エスコ 61145685

450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード61145685品番EA983BA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記
LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材
紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。
主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。

仕様●型番:364-01●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:関係者以外立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-3901-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする