エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61145780
品番
EA650AC-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,865
販売価格(税別)
¥
7,150
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
伸縮柄
短いステップで太い枝を切断できます。
軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
仕様
●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460〜720mm●切断能力:Φ42mm
アズワン品番
65-3887-43