エスコ
エスコの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
エスコの PPバンド(自動梱包機用)
48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61145825
品番
EA943KC-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様
●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
65-3898-22