エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
50mmx50m 表示テープ われもの注意
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61146166
品番
EA944PF-23A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
アズワン品番
65-5659-80