エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 耐熱保護具
50x105mm [# 5]溶接用遮光プレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146184
品番
EA800PW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様
●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
アズワン品番
65-3892-49