エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146270
品番
EA599RD-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様
●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
アズワン品番
65-3886-16