エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61146279
品番
EA989RB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
仕様
●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番
65-3902-76