エスコ
エスコの 土農具
エスコの ピッチフォーク・フォーク
600x1750mm レーキ 木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61146464
品番
EA650RB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,688
販売価格(税別)
¥
6,080
バスケットに入れる
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様
●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番
65-3887-78