エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
600x900mm クレーン等の統一合図法
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61146507
品番
EA983AK-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。クレーン等の統一合図法が図解された樹脂製標識です。当該情報の明示に。
仕様
●サイズ(mm):600×900×1●内容:クレーン等の統一合図法●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-25