60ml スプレーボトル 携帯用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61146534 品番EA115MH-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360

外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。
アルコール度数80%以下でご使用できます。
手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。
満タン時で約600回使えます。
いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるので ウイルス対策には必携です。

仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 アズワン品番65-3881-82 危険物の類別非危険物
注意
●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする