曜日別特売
EA952AD-671 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ 61146638

EA952AD-671 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ 61146638
EA952AD-671 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ 61146638
EA952AD-671 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ 61146638
EA952AD-671 65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波 エスコ 61146638

65x 30x 80mm 害獣忌避装置 フラッシュ・超音波

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード61146638品番EA952AD-671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。
赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ
手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止
害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。
軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ
ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ。手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止。害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ。ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要。

仕様●電源:ソーラーパネル発電、内蔵充電池(交換不可)●材質:ABS樹脂、他●サイズ:65×30×80mm●重量:76g(充電池含む)●超音波:18~25KHz●フラッシュ:赤色LED×2灯●付属品:タッピングネジ、インサートプラグ(各1)アズワン品番65-3899-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする