6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61146699 品番EA720HP-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905

ストッパー付
JIS1級品
0点補正移動爪
キーホルダー付
テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。
ストッパー付。JIS1級品。0点補正移動爪。キーホルダー付。テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。

仕様●全長:2m●幅:6mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス アズワン品番65-3888-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする