曜日別特売
EA811AN-100A 6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ 61146717

EA811AN-100A 6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ 61146717
EA811AN-100A 6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ 61146717
EA811AN-100A 6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ 61146717
EA811AN-100A 6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ 61146717

6本組 マルチドリル 六角軸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード61146717品番EA811AN-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。

仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用アズワン品番65-5670-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする