700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚) 注文コード61146744 品番EA997Z-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,020
販売価格(税別)
28,200

土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。

仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg アズワン品番65-3904-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする