75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61146884 品番EA922B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ
衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。
衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。
全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。

仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS アズワン品番65-3896-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする