850x1280mm アスベスト回収袋 大/黄/50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード61147024 品番EA995AD-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)。

仕様●サイズ(mm):850×1280●厚み(mm):0.15●材質:ポリエチレン●入数(枚):50●色:黄 アズワン品番65-3903-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする