エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
9,999.90m デジタルメジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61147155
品番
EA720FA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,615
販売価格(税別)
¥
9,650
バスケットに入れる
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
仕様
●測定範囲:10cm〜10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査
アズワン品番
65-5655-78
関連資料:
部品図(0.68MB)