エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61147180
品番
EA928BM-422
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,933
販売価格(税別)
¥
9,030
バスケットに入れる
継ぎ目を回してロックします。
仕様
●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900〜1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番
65-3897-22