Thermo Fisher Scientific
96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート エンハンスドバインド クリア 1箱 25個×2包入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2包×25個)
注文コード
61147304
品番
95029330
参考基準価格(税別)
¥39,080
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上
高結合表面で親水性タンパク質に対する結合親和性を向上。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5645-31