A4/100枚 コピー偽造防止用紙 個人情報保護

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード61147399 品番EA759XB-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

対応プリンタ:インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。カラーレーザー・モノクロレーザープリンターカラーコピー、モノクロコピー※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。この用紙に印刷したものをコピーすると、コピーして出力される用紙側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきりと判別できる用紙です。コピーを防止したい書類への使用に最適です。

仕様●型番:JP-MTCBA4N●材質:マット紙●仕様:A4(210×297mm)●入数:100枚●厚み:0.088±0.005mm●片面印刷 アズワン品番65-3890-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする