エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
A4/310x220mm セキュリティホルダー クリアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61147426
品番
EA762CD-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
A4判
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
A4判。厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様
●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアー●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHクリアー
アズワン品番
65-3890-48