エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61147444
品番
EA762CD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様
●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判
アズワン品番
65-3890-46