AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61147609 品番EA813DG-7C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,760
販売価格(税別)
11,600

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱
回転速度を変更できる無断変速スイッチ
手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用
長いネジやボルトの締付けに
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。

仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0〜2500rpm(無負荷時)●打撃数:0〜3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4〜M8普通ボルト/M5〜M14高力ボルト/M5〜M12 アズワン品番65-5658-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする