AC100V/ 50W 電球 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61147636 品番EA814DL-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。

仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃〜45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51〜-53 アズワン品番65-3893-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする