エスコ
エスコの 溶接トーチ
エスコの アルゴン溶接トーチ用交換部品
エスコの 電極棒
AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61147715
品番
EA318ZD-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,930
販売価格(税別)
¥
66,300
バスケットに入れる
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様
●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100〜400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番
65-3883-35