曜日別特売
PT-37-SUS-22 ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下 61148265

PT-37-SUS-22 ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下 61148265
PT-37-SUS-22 ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下 61148265
PT-37-SUS-22 ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下 61148265

ステンレススライドレール(3/4トラベル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レール長さ(mm)559
内容量1個注文コード61148265品番PT-37-SUS-22
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。
・3/4スライドタイプのストッパー付きです。
・スライドは左右共通です。

操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)レール長さ(mm)559RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4バインドまたはM4トラスネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする