コイズミファニテック
コイズミファニテックの 卓上ライト
コイズミファニテックの スタンドライト
ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61148466
品番
PCL-013BR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途
デスクライト
材質
セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム
質量(kg)
1.3
色
ブラウン
高さ(mm)
490
消費電力(W)
11
コード長さ(m)
AC:1.4
アーム長さ(mm)
450
光源
LED
色温度(K)
アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300
セード寸法(mm)
350×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
180
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません