EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
61148485
品番
B32522N6224K000
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7146-01