PCL-316WT LEDアームライト クランプ式 調色3モード コイズミファニテック 61148527 PCL-316WT LEDアームライト クランプ式 調色3モード コイズミファニテック 61148527 PCL-316WT LEDアームライト クランプ式 調色3モード コイズミファニテック 61148527 PCL-316WT LEDアームライト クランプ式 調色3モード コイズミファニテック 61148527 PCL-316WT LEDアームライト クランプ式 調色3モード コイズミファニテック 61148527

LEDアームライト クランプ式 調色3モード

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61148527 品番PCL-316WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)

消費電力(W)6 ウォルナット木目柄(ウォルナット) 電球の種類LED コード長さ(m)AC:1.4 用途デスクライト 材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg)0.7 アーム長さ(mm)上部270/下部320 光源LED(昼白色・電球色) 色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm)240×60
注意
※クランプ取付時:取付部板厚40mm以下 取付面奥行35mm以上のところにご使用ください ※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61148545
2024-06-03
用途:
物理スイッチがよい、明るいLED

物理スイッチが使いやすい。黒なので汚れが目立たない。品切れで2か月まったが、キャンセルせずに待ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする