Bambooノズル精油ビンセット カーキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61148905 品番NOZZLE-KH
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アクアブリーズBamboo【充電タイプ】用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンやホワイトでも使用できます。)
アクアブリーズBamboo【充電タイプ】用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンやホワイトでも使用できます。)。

仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本 アズワン品番65-5713-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする