BR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61149018 品番61-669-16-1
参考基準価格(税別)¥367,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ローコストで組み立てやすいゴンドラ什器「ベーシックラック」の両面タイプ2連結のセット販売です。エンドネットとラスティック柄木棚・収納トロッコ付きのセットです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。

仕様●セット内容:BR両面W90×H150cmボードタイプ本体×1 両面W90×H150cmボードタイプ連結×1 両面用エンドネットW61.3×H150cm用×2 木棚セットW90×D40cm×13 木棚セットW60×D35cm×2●木製収納トロッコW90cm用×5●サイズ:(木棚設置時)W228×D86×H150cm●耐荷重:150kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー・ゴムハンマー必要 アズワン品番65-5560-26
注意
●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー・ゴムハンマー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする