NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト (M5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61149114
品番
CS-05-10
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥25
販売価格(税別)
¥
23
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
SCM435
長さ(mm)
10
色
シルバー
質量(g)
2.9
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応