NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61149123
品番
CSS-05-08
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
SUS XM7
長さ(mm)
8
質量(g)
2.6
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
無し
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応