NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
本体(ABLN-6020-6)×1、締付ボルト(APB-06-20)×2、四角ナット(NSM-06-6)×2
注文コード
61149184
品番
ABLN-6020-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体(ABLN-6020-6)×1、締付ボルト(APB-06-20)×2、四角ナット(NSM-06-6)×2
材質(本体)
A6063S-T5
質量(g)
69
タイプ
タップ無
表面処理
アルマイト処理+クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※-Tのつく品番には片面にM6タップが施してあります
※-Tのない品番には、タップがございません。ご注意ください