Clicktainer(TM) バイアル 中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード61149228 品番120WHT53-3000
参考基準価格(税別)¥24,740 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

USPClassVI
液漏れ防止構造
キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ
クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用
漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減
95kPaでのバキューム試験を実施
BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施
ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易
積み重ね可能
USP Class VI。液漏れ防止構造。キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ。クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用。漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減。95kPaでのバキューム試験を実施。BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施。ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易。積み重ね可能。

仕様●仕様:中間尿キット 漏斗なし タブ付きラベル 個包装●容量(mL):120●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●滅菌済 アズワン品番65-5636-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする