COOLSYSTEM(R)ひんやりネック・フェイスカバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61149377 品番CHCGUA2
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優れた吸汗速乾性で汗を素早く乾燥させ、その気化熱を利用してクールダウンを促進させます。着た瞬間にひんやりを実感。汗の気化熱を利用しさらにクールダウンします。使用方法…ネックゲーターとして。ヘルメットや帽子の下に。フェイスマスクとして。

仕様●サイズ:フリー(巾21cm×丈25cm)●材質:ポリエチレン50%・キュプラ48%・ポリウレタン2%●カラー:アイスグレー●帝人の接触冷感素材「クールセンサーEX(R)」とキュプラを特殊加工した素材を使用しています。●日本製です。 アズワン品番65-3366-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする