NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61149455
品番
CSWS-03-20
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
質量(g)
1.5
材質
SUS XM7
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
寸法D(Φmm)
5.5
表面処理
無し
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
2.87
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
0.5
寸法T2(mm)
0.7
強度区分
A2-70
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応