値札・荷札剥がし シールフリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 61149674 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

速乾性タイプなので処理が簡単!!デリケートなレザーやプラスチックはもちろん、印刷物に貼られた紙シール・値札などを下地を傷めずに除去できます。

用途レザー製品・プラスチックについたシールや印刷面。荷札や値札の除去に 成分ミネラルスピリット RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※見えにくい所で下地検査をして安全を確かめてからご使用ください。※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。 ※シールフリーは速乾タイプになりますので、乾いてしまうと効力が失われます。※剥がしにくいときは再度塗布してください。※皮膚についた場合はすぐに水で洗い流してください。※使用後は密栓し、幼児の手の届かない冷暗な場所に容器を立てて保管をしてください。※火気には十分注意してください。※使用中・使用後はしばらく換気をよくしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
シール剥がしとして

使用の際、シール剥がし特有のシンナーの匂いはありますが、乾けば匂いもなくなるのでいつもこちらを使用しております。

対象商品:
61149674
2021-02-05
用途:
メンテナンス
製造業

細かい所でも使用したいのでハケ付きの100mL缶の製品も併せて購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする