曜日別特売
- 超強力両面テープ・粘着はがし 泡タイプ ワイエステック 61149744

 

- 超強力両面テープ・粘着はがし 泡タイプ ワイエステック 61149744
- 超強力両面テープ・粘着はがし 泡タイプ ワイエステック 61149744
- 超強力両面テープ・粘着はがし 泡タイプ ワイエステック 61149744

超強力両面テープ・粘着はがし 泡タイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(220mL)
内容量1本(220mL)注文コード61149744品番-
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。

用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。使用面積(m2)1.2
注意
※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。※作業時は、手袋、メガネ等をかけて作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61149744
2025-12-03
用途: シール剥がし他、汚れ落とし
製造業

素晴らしい性能でビックリします粘着剤のほかにもこびりついた汚れなども一発で落とせます。

対象商品 : 61149744
2024-06-11
用途: 高価な石に長期に渡り、過酷な汚れに対し、綺麗になりました。
西日本機器株式会社

プレハブパネルの汚れには、塗装部分が無くなるほど強力で、一部の汚れには使用しない方が良いかも!

対象商品 : 61149787
2023-01-19
用途: シール跡の除去に使用。
クリーンコートYAMAGUCHI建設業・工事業

垂直部分の除去で、垂れずにその場所に留まってくれるので気に入ってます。
もっと容量が多いのが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする