DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61149797 品番2868651
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定
PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)
PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。
特長と利点:
DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ
代表的用途:
この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。
DINレール電源の取り付け方法
通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。
DINレール電源とは何ですか
DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。Phoenix Contact STEP POWER 単相電源( PSU )。Phoenix Contact の単相 STEP POWER 世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。この PSU は、出力電圧が 24 V dc で、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48 V dc という特殊な電圧タイプも用意されています。 これらの PSU (電源ユニット )は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。 アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DIN レールノッチがハウジングから外れたため、DIN レールに簡単に取り付けることができます。DIN レール電源はケーブル管理に最適で、すべてが 1 つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DIN レールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられます わずかな損失による最大のエネルギー効率 500、000 時間を超える高 MTBF (平均故障間隔) と U/I 特性曲線による信頼性の高い電源 高速試運転、LED機能のモニタリング付き 全負荷時の長い停電による動作の高い安全性 広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用 幅広い温度範囲: -25 → +70℃ パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上 屋外設置に対応 最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、この STEP POWER PSU は、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DIN レール電源の取り付け方法。通常、DIN レール電源は取り付けが簡単です。互換性のある DIN レールに取り付ける Ability では、通常、これを 1 つの DIN レールにスライドさせるだけです。この STEP DIN レール電源は、NS 35 ( EN60715 仕様)レールに

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650h アズワン品番65-7220-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする