エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
EB救急クイックバックパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61150086
品番
EB02.041
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バックパックと着脱可能なウエストバッグで構成された応急処置用バッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:120×310×500mm●容量:18.0L●重量:1.93kg●最大収容重量:15kg
アズワン品番
65-3907-62