EB救急救命バックパック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150095 品番EB02.042
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880

背面パッド入りの大型救急救命バックパックです。

仕様●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:250×440×260mm●容量:23.0L●重量:1.33kg●最大収容重量:10kg アズワン品番65-3907-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする