日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ハイディスク 280W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61150155
品番
L280B-D-HM110
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
水銀灯1000W以上の明るさ。
サージプロテクター内蔵です。
100/200V兼用型です。
屋外型です。(IP65)。
電源コードは切放しです。
投光器型です。
定格光束(Lm)
50600
消費電力(W)
289/287(100V/200V)
使用場所
屋外
用途
照明に。
質量(kg)
7.4
周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
71
入力電源(V)
100/200