ハイディスク 280W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61150164 品番 L280B-D-HS
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水銀灯1000W以上の明るさ。
サージプロテクター内蔵です。
100/200V兼用型です。
屋外型です。(IP65)。
電源コードは切放しです。
投光器型です。

定格光束(Lm)49400 消費電力(W)289/287(100V/200V) 使用場所屋外 用途照明に。 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする