カシムラ
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61150216
品番
AC-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g)
21
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
USB-C:5V 1.5A
入力電圧(V)
AC100-240、 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27 × 27× 26
色(本体)
ホワイト
注意
※USB PDには対応しておりません。
※USBケーブルは付いておりません。デバイスに適合する充電ケーブルをご使用ください。