クッション ゲルタイプ ワイドサイズ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61150234 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。
尾骨保護加工付き(クッションシートの一部を凹加工で厚みを変えた箇所)
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。

用途
オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。
長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。
本体:ブルー、カバー:ブラック 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 質量(g)約1160 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)465×445×30
注意
※椅子座面の材質によってはカバーの滑り止めが座面に移行する場合があります。座面が薄い色の場合は移行が見えやすいため、ご使用をお控えください
※用途以外には使用しないでください。
※クッションを正しいい向きでご使用ください。(尾骨保護加工がついている部分が椅子の奥側になります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自宅ソファ用

座面が広いので広めのアームチェアにもちょうどよい。尾骨部分のカットもありがたかった。さらに大型があると(縦横+5cm)うれしい。

2025-09-28
用途:
PC作業
建設業・工事業

個人差はあると思いますが、ゲル=やわらかいと思っていましたが私には硬く感じます。
洗えそうなので、まぁ良しでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
61150234
2025-02-15
用途:
デスクワーク
製造業

デスクワークで長く座っていると、椅子のせいもありお尻が痛くなります。
何かクッションが必要で探していたところ、モノタロウさんのページで手頃で割引きありのものを見つけて購入。
実物は、しっかりお尻の痛みを緩和してくれて長くデスクワークしても全然大丈夫になりました

対象商品:
61150234
2024-01-13
用途:
機械の監視
乾商店 様 (製造業)

普段の作業用の椅子に使用しています。幅広なので座面にピッタリでした。とても良いと思います。

対象商品:
61150234
2022-05-18
用途:
坐骨神経痛で悩む高齢者の着席時
その他業種

この手のものは、高いか、安いとヘナヘナでダメなものが大半の中で、もはやこのクッションがなくては、もはや椅子に座り続けられない必需品で、全国の坐骨神経痛で悩む高齢者へ勧めたいと、口々に言っています。モノタロウさんには本当に感謝しています。かなりおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
61150234
2022-03-04
用途:
パソコン作業時の座布団
木彫り工房 けやき 様 (製造業)

長時間座りっぱなしの時、おしりが痛くなりにくくて良い。
お尻の当たる部分、もうすこし厚みが有っても良いかなと思った。

対象商品:
61150234
2024-06-21
用途:
日常的に使う椅子に
その他業種

カバーの片面には滑り止め加工があるが、どうしても前面に滑ってしまう。滑り止めシートを挟んで対応した。可能ならば、ファスナーの両端付近にDカンを付けてもらい、紐などで椅子に固定できるようにしてほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
61150234
2023-02-21
用途:
日常使い
運輸・通信業

事務イスに使っていますが、座面の材質によってはグリップ利かず、座っているうちのに、ずり落ちます。なので、滑り止めシートを敷いて、これを置いてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする