エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
EM応急処置用救命バッグハンドフリー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61150409
品番
EM13.007
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ショルダーバッグORウエストバッグの2WAY仕様の応急処置用バッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:125×340×160mm●容量:0.53L●重量:0.54kg●最大収容重量:2kg
アズワン品番
65-3907-64