Fisherbrand(TM) Traceable(TM) 電子スパチュラ秤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61150804 品番14-648-231
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤
サンプルをすくってすぐに計量が可能
スプーン取り外し可能でお手入れが簡単
結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。
デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。
「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤。サンプルをすくってすぐに計量が可能。スプーン取り外し可能でお手入れが簡単。結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。

仕様●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0〜300g、最小0.1g●▼0〜10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85g アズワン品番65-4344-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする